C12250965000M

AS Raymond
C12250965000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 5.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 8.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833086
N° MFRC12250965000M
Prix4.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C12250965000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 5.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 8.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833086
N° MFRC12250965000M
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
Votre prix4.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C12250965000M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Taille du fil
    0.0960 po
  • Taux de ressort
    8.5000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250965000M
  • Poids
    0.11624 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif