C06000450500M

AS Raymond
C06000450500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 24.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833090
N° MFRC06000450500M
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C06000450500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.5000 in Length, 0.0450 in Wire Size, 24.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833090
N° MFRC06000450500M
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
Prix2.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0600-045-0500 M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Taille du fil
    0.0450 po
  • Taux de ressort
    24.7000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000450500M
  • Poids
    0.00341 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif