C02400221000M

AS Raymond
C02400221000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 4.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833125
N° MFRC02400221000M
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C02400221000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0220 in Wire Size, 4.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833125
N° MFRC02400221000M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0240-022-1000M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Taille du fil
    0.0220 po
  • Taux de ressort
    4.2000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400221000M
  • Poids
    0.00101 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif