C04200351250S

AS Raymond
C04200351250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.9976 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833282
N° MFRC04200351250S
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C04200351250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.2500 in Length, 0.0350 in Wire Size, 5.9976 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833282
N° MFRC04200351250S
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
Prix2.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0420-035-1250S RESSORT DE COMPRESSION

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Taille du fil
    0.0350 po
  • Taux de ressort
    5.9976 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200351250S
  • Poids
    0.00348 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif