Motion
C19372073500M

AS Raymond
C19372073500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.5000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 91.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833304
N° MFRC19372073500M
Prix12.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C19372073500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.5000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 91.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833304
N° MFRC19372073500M
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
Prix12.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C1937-207-3500M RESSORT DE COMPRESSION

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Taille du fil
    0.2070 po
  • Taux de ressort
    91.5000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19372073500M
  • Poids
    0.53358 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif