Motion
C07200811500M

AS Raymond
C07200811500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 45.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833402
N° MFRC07200811500M
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C07200811500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0810 in Wire Size, 45.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833402
N° MFRC07200811500M
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
Votre prix2.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0720-081-1500M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Taille du fil
    0.0810 po
  • Taux de ressort
    45.5000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200811500M
  • Poids
    0.03071 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif