Motion
C16871354000M

AS Raymond
C16871354000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 4.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 21.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833456
N° MFRC16871354000M
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C16871354000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 4.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 21.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833456
N° MFRC16871354000M
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
Prix7.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C1687-135-4000M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Taille du fil
    0.1350 po
  • Taux de ressort
    21.2000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871354000M
  • Poids
    0.21498 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif