Motion
211-1050-002
Unité de commande de direction hydraulique - série 6 , débit maximum de 8 gal/min, 3/4-16 po dans l’orifice, 9.7 po3/r
N° D’ARTICLE MI00833520
N° MFR211-1050-002
Prix1,431.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 6 , débit maximum de 8 gal/min, 3/4-16 po dans l’orifice, 9.7 po3/r
N° D’ARTICLE MI00833520
N° MFR211-1050-002
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
Votre prix1,431.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
211-1050 COMMANDE DE DIRECTION(201-1060-003)
  • Variabilité du débit|Variation des pressions nominales maximales

Spécifications

  • Série
    6
  • Déplacement
    9.7 po3/r
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Débit continu
    23 L/min
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Réaction de charge
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Plage de pression de fonctionnement
    172 bars
  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    5.81 po
  • Largeur totale
    5.67 po
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    172 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif