Motion
CV15002000300

AS Raymond
CV15002000300

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.0000 in Length, 0.3 X 0.346 in Wire Size, 4085.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833575
N° MFRCV15002000300
Prix36.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
CV15002000300

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.0000 in Length, 0.3 X 0.346 in Wire Size, 4085.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833575
N° MFRCV15002000300
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
Prix36.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CV1500-2000-300 RONDELLE À RESSORT

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression robuste
  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Taille du fil
    0.3 x 0.346 po / 253 x 254 mm
  • Taux de ressort
    4085.0000 lb/po
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.7500 po
  • Convient à la taille du trou
    1.5000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV15002000300
  • Poids
    0.00039 lb
  • Quantité minimale de la commande
    5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif