Motion
C09750742000M

AS Raymond
C09750742000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.0000 in Length, 0.0740 in Wire Size, 12.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833616
N° MFRC09750742000M
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C09750742000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 2.0000 in Length, 0.0740 in Wire Size, 12.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833616
N° MFRC09750742000M
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
Votre prix2.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0975-074-2000M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Taille du fil
    0.0740 po
  • Taux de ressort
    12.9000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750742000M
  • Poids
    0.03105 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif