Motion
C19371923500M

AS Raymond
C19371923500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.5000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 68.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833654
N° MFRC19371923500M
Prix11.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C19371923500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.5000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 68.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833654
N° MFRC19371923500M
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
Prix11.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C1937-192-3500M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Taille du fil
    0.1920 po
  • Taux de ressort
    68.8000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371923500M
  • Poids
    0.44989 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif