Motion
C04200382000S

AS Raymond
C04200382000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 5.0813 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833734
N° MFRC04200382000S
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C04200382000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 2.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 5.0813 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833734
N° MFRC04200382000S
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
Prix2.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0420-038-2000-S PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Taille du fil
    0.0380 po
  • Taux de ressort
    5.0813 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200382000S
  • Poids
    0.00591 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif