Motion
C02400321000S

AS Raymond
C02400321000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 13.2447 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833746
N° MFRC02400321000S
Prix2.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C02400321000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 13.2447 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833746
N° MFRC02400321000S
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
Votre prix2.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0240-032-1000S PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Taille du fil
    0.0320 po
  • Taux de ressort
    13.2447 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400321000S
  • Poids
    0.00256 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif