Motion
C03600451250S

AS Raymond
C03600451250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 18.2427 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833771
N° MFRC03600451250S
Prix2.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C03600451250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 18.2427 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833771
N° MFRC03600451250S
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
Prix2.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0360-045-1250S PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Taille du fil
    0.0450 po
  • Taux de ressort
    18.2427 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600451250S
  • Poids
    0.00653 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif