Motion
C04800451750S

AS Raymond
C04800451750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 7.9968 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833789
N° MFRC04800451750S
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C04800451750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0450 in Wire Size, 7.9968 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833789
N° MFRC04800451750S
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
Votre prix2.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0480-045-1750S PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Taille du fil
    0.0450 po
  • Taux de ressort
    7.9968 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800451750S
  • Poids
    0.00819 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif