C04800671750M

AS Raymond
C04800671750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 40.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833844
N° MFRC04800671750M
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C04800671750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 40.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00833844
N° MFRC04800671750M
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
Votre prix2.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C-0480-067-1750M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Taille du fil
    0.0670 po
  • Taux de ressort
    40.9000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800671750M
  • Poids
    0.02158 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif