Motion
C07200673250M

AS Raymond
C07200673250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.2500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 10.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00834104
N° MFRC07200673250M
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C07200673250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 3.2500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 10.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00834104
N° MFRC07200673250M
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
Prix2.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0720-067-3250M PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Fil de musique
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Longueur libre
    3.2500 po
  • Taille du fil
    0.0670 po
  • Taux de ressort
    10.7000 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200673250M
  • Poids
    0.03318 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif