Motion
C09750961500S

AS Raymond
C09750961500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 36.8186 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00834125
N° MFRC09750961500S
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS Raymond
C09750961500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 1.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 36.8186 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI00834125
N° MFRC09750961500S
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
Prix5.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C0975-096-1500S PRINTEMPS

Spécifications

  • Conception du type
    Ressort de compression
  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Taille du fil
    0.0960 po
  • Taux de ressort
    36.8186 lb/po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750961500S
  • Poids
    0.04751 lb
  • Quantité minimale de la commande
    10

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif