Motion
213-1005-002
Unité de commande de direction hydraulique - séries 3, 6, 12 , débit maximum de 6 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 11.3 po3/r
N° D’ARTICLE MI00834234
N° MFR213-1005-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - séries 3, 6, 12 , débit maximum de 6 gal/min, 0,750-16 Port UNF, 11.3 po3/r
N° D’ARTICLE MI00834234
N° MFR213-1005-002
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
213-1005 COMMANDE DE DIRECTION
  • Interchangeable directement avec les applications passées et actuelles
  • Disponible avec colonnes à longueur fixe
  • Centre fermé
  • Valve – Niveau de bruit hydraulique réduit Caractéristiques de gain de débit optimal sur tous les modèles
  • Détection de charge
  • Clapet antiretour de direction manuelle pour direction manuelle limitée
  • Tous les modèles peuvent fonctionner à des pressions allant jusqu’à 172 bar [2500 PSI]
  • Centre ouvert

Spécifications

  • Série
    12, 3, 6
  • Déplacement
    11.3 po3/r
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression maximale du système
    2495 psi
  • Débit continu
    23 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge
  • Options de vanne
    Clapet antiretour de direction manuelle
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Type de montage
    2X .375-24 UNF-2B Face du port 4X .375-16 UNC-2B Face de montage
  • Plage de pression de fonctionnement
    172 bars
  • Hauteur totale
    3.70 po
  • Longueur totale
    5.95 po
  • Largeur totale
    5.67 po
  • Configuration du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    172 bars

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif