4996
Double Lip Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 0.999 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWA5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00834477
N° MFR4996
Prix18.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 0.999 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWA5 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00834477
N° MFR4996

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4996 JOINT D’HUILE
  • Les joints Wave CRW5 et CRWA5 sont conçus pour résister aux différentiels de pression modérés
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.500 po
  • Diamètre extérieur
    0.999 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Type de conception
    CRWA5
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311003476
  • Manchons d’usure compatibles
    99050
  • Anneaux en V compatibles
    400125;400130;400134
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE, pression
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Pompes, boîtes d’engrenages
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif