Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre minimal du pas1.62 po
- Diamètre maximal du pas3.13 po
- Diamètre extérieur3.38 po
- Capacité de couple12 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Déplacement total1.2 po
- Rapport maximal de vitesse entraînée1.93:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale2.81 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.16 po
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144278074
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids2.00 lb