3403 3/4

Lovejoy
3403 3/4

Poulie à vitesse variable à ressort - série 3403 , diamètre de 0.7500 po., diamètre extérieur de 3.3800 po., diamètre extérieur de 2.8100 po.
N° D’ARTICLE MI00834589
N° MFR3403 3/4
Prix538.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
3403 3/4

Poulie à vitesse variable à ressort - série 3403 , diamètre de 0.7500 po., diamètre extérieur de 3.3800 po., diamètre extérieur de 2.8100 po.
N° D’ARTICLE MI00834589
N° MFR3403 3/4
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
Prix538.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3403-3/4-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.6200 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.1300 po
  • Diamètre extérieur
    3.3800 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    1.93:1
  • Longueur totale
    2.8100 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.1600 po
  • Série
    3403
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144278081
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    2.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif