Motion
145 X 5/8

Lovejoy
145 X 5/8

Poulie à ressort à vitesse variable 68514418525 - Série Aluminoline, diamètre de diamètre de 5/8 po, diamètre extérieur de 4-1/2 po, diamètre extérieur de 4.81 po, diamètre extérieur de 104 po
N° D’ARTICLE MI00834603
N° MFR145 X 5/8
Prix976.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
145 X 5/8

Poulie à ressort à vitesse variable 68514418525 - Série Aluminoline, diamètre de diamètre de 5/8 po, diamètre extérieur de 4-1/2 po, diamètre extérieur de 4.81 po, diamètre extérieur de 104 po
N° D’ARTICLE MI00834603
N° MFR145 X 5/8
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
Votre prix976.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
145-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.1 po
  • Diamètre maximal du pas
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Capacité de couple
    18 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2:1
  • Matériau de la bride
    Aluminium anodisé
  • Longueur totale
    4.81 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    1.06 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.13 po
  • Largeur de la face
    1.38 po
  • Série
    Aluminoline
  • CUP_NON
    685144185259
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    2.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif