Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre minimal du pas2.1 po
- Diamètre maximal du pas4-1/4 po
- Diamètre extérieur4-1/2 po
- Capacité de couple18 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée2:1
- Matériau de la brideAluminium anodisé
- Longueur totale4.81 po
- Longueur jusqu’au centre de la rainure1.06 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.13 po
- Largeur de la face1.38 po
- SérieAluminoline
- CUP_NON685144185266
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids2.12 lb