Motion
3407 5/8

Lovejoy
3407 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série Econoline, 0.6250 po de diamètre, 3.3800 po de diamètre extérieur, 2.81 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00834651
N° MFR3407 5/8
Prix529.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
3407 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série Econoline, 0.6250 po de diamètre, 3.3800 po de diamètre extérieur, 2.81 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00834651
N° MFR3407 5/8
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
Prix529.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3407-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.62 po
  • Diamètre maximal du pas
    3.13 po
  • Diamètre extérieur
    3.38 po
  • Capacité de couple
    27 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Déplacement total
    1.2 po
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    1.93:1
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur totale
    2.81 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.16 po
  • Série
    Éconoline
  • CUP_NON
    685144278135
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    2.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif