Motion
160 X 1/2

Lovejoy
160 X 1/2

Poulie à vitesse variable à ressort 68514418572 - Série 160 , diamètre de diamètre 0.5000 , diamètre extérieur 6.0000 , diamètre extérieur 6.3100 , diamètre extérieur 105
N° D’ARTICLE MI00834667
N° MFR160 X 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
160 X 1/2

Poulie à vitesse variable à ressort 68514418572 - Série 160 , diamètre de diamètre 0.5000 , diamètre extérieur 6.0000 , diamètre extérieur 6.3100 , diamètre extérieur 105
N° D’ARTICLE MI00834667
N° MFR160 X 1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160 1/2 POULIE À VITESSE VARIABLE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.1000 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.7:1
  • Longueur totale
    6.3100 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.2500 po
  • Série
    160
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    3.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif