Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre minimal du pas1.62 po
- Diamètre maximal du pas3-3/4 po
- Diamètre extérieur4 po
- Capacité de couple18 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Déplacement total1.6 po
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.31:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale2.81 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.16 po
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144278159
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids2.50 lb