Motion
4005 5/8

Lovejoy
4005 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série Econoline, 0.6250 po de diamètre, 4.0000 po de diamètre extérieur, 2.81 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00834752
N° MFR4005 5/8
Prix646.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
4005 5/8

Poulie à vitesse variable à ressort - Série Econoline, 0.6250 po de diamètre, 4.0000 po de diamètre extérieur, 2.81 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00834752
N° MFR4005 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix646.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4005-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.62 po
  • Diamètre maximal du pas
    3-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Capacité de couple
    18 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Déplacement total
    1.6 po
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.31:1
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Longueur totale
    2.81 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.16 po
  • Série
    Éconoline
  • CUP_NON
    685144278166
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    2.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif