175 X 5/8

Lovejoy
175 X 5/8

Poulie à ressort à vitesse variable 68514418645 - Série Aluminoline, diamètre de diamètre de 5/8 po, diamètre extérieur de 6.31 po, diamètre extérieur de 7.13 po, diamètre extérieur de 104 po
N° D’ARTICLE MI00834855
N° MFR175 X 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
175 X 5/8

Poulie à ressort à vitesse variable 68514418645 - Série Aluminoline, diamètre de diamètre de 5/8 po, diamètre extérieur de 6.31 po, diamètre extérieur de 7.13 po, diamètre extérieur de 104 po
N° D’ARTICLE MI00834855
N° MFR175 X 5/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
175-5/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.24 po
  • Diamètre maximal du pas
    6.06 po
  • Diamètre extérieur
    6.31 po
  • Capacité de couple
    36 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.7:1
  • Matériau de la bride
    Aluminium anodisé
  • Longueur totale
    7.13 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    1.63 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.63 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2-1/2 po
  • Largeur de la face
    1-3/4 po
  • Série
    Aluminoline
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    4.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif