Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre minimal du pas2.62 po
- Diamètre maximal du pas4-3/4 po
- Diamètre extérieur5 po
- Capacité de couple18 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Déplacement total1.6 po
- Rapport maximal de vitesse entraînée1.81:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre du moyeu à ressort2-1/2 po
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144373700
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids3.88 lb