5005A 1

Lovejoy
5005A 1

Poulie à vitesse variable à ressort - série 5005A , diamètre de 1.0000 po., diamètre extérieur de 5.0000 po., diamètre extérieur de 3.5000 po.
N° D’ARTICLE MI00834925
N° MFR5005A 1
Prix775.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
5005A 1

Poulie à vitesse variable à ressort - série 5005A , diamètre de 1.0000 po., diamètre extérieur de 5.0000 po., diamètre extérieur de 3.5000 po.
N° D’ARTICLE MI00834925
N° MFR5005A 1
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
Prix775.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5005A-1 PO-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.6200 po
  • Diamètre maximal du pas
    4.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    1.81:1
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.5000 po
  • Série
    5005A
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144373724
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    3.88 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif