Aperçu
Description du fabricant
180-3/4-PULLEY
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre minimal du pas2.24 po
- Diamètre maximal du pas6.06 po
- Diamètre extérieur6.31 po
- Capacité de couple54 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.7:1
- Matériau de la brideAluminium anodisé
- Longueur totale7.13 po
- Longueur jusqu’au centre de la rainure1.63 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.63 po
- Diamètre du moyeu à ressort2-1/2 po
- Largeur de la face1-3/4 po
- SérieAluminoline
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids4.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité