Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1422V
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Diamètre minimal du pas1.9 po
- Diamètre maximal du pas5.8 po
- Diamètre extérieur6 po
- Capacité de couple27 po
- Nombre de brides mobiles2
- Rapport maximal de vitesse entraînée3:1
- Matériau de la brideAluminium anodisé
- Longueur totale4.86 po
- Longueur jusqu’au centre de la rainure1.31 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.86 po
- Diamètre du moyeu à ressort2-1/4 po
- Largeur de la face1.94 po
- SérieWB
- CUP_NON685144187246
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids2.75 lb