260 X 3/4

Lovejoy
260 X 3/4

68514418726 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 3/4 po de diamètre d’alésage, 6 po de diamètre extérieur, 4.86 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00835152
N° MFR260 X 3/4
Prix1,327.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
260 X 3/4

68514418726 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 3/4 po de diamètre d’alésage, 6 po de diamètre extérieur, 4.86 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00835152
N° MFR260 X 3/4
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
Votre prix1,327.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
260-3/4-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1422V
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.9 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.8 po
  • Diamètre extérieur
    6 po
  • Capacité de couple
    27 po
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    3:1
  • Matériau de la bride
    Aluminium anodisé
  • Longueur totale
    4.86 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    1.31 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.86 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2-1/4 po
  • Largeur de la face
    1.94 po
  • Série
    WB
  • CUP_NON
    685144187260
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    2.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif