Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie1922V
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre minimal du pas2.42 po
- Diamètre maximal du pas7.28 po
- Diamètre extérieur7-1/2 po
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée9.:1
- Matériau de la brideAluminium anodisé
- Longueur totale9-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po
- Diamètre du moyeu à ressort5 po
- Largeur de la face1.56 po
- SérieWB
- Type de montagePilote central fixe
- Poids12.12 lb