303-E X 1-1/8

Lovejoy
303-E X 1-1/8

68514418819 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 1-1/8 po de diamètre d’alésage, 10 po de diamètre extérieur, 8-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00835299
N° MFR303-E X 1-1/8
Prix3,863.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
303-E X 1-1/8

68514418819 Poulie à vitesse variable à ressort - série WB, 1-1/8 po de diamètre d’alésage, 10 po de diamètre extérieur, 8-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00835299
N° MFR303-E X 1-1/8
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
Votre prix3,863.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
303E-1-1/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    2926V
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.8 po
  • Diamètre maximal du pas
    9.7 po
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Capacité de couple
    108 po
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    3.4:1
  • Matériau de la bride
    Aluminium anodisé
  • Longueur totale
    8-3/4 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    1.81 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8-3/4 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.87 po
  • Largeur de la face
    3.68 po
  • Série
    WB
  • CUP_NON
    685144188199
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    19.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif