Aperçu
- Les joints Wave CRW5 et CRWA5 sont conçus pour résister aux différentiels de pression modérés
- SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
- Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre0.500 po
- Diamètre extérieur1.124 po
- Largeur totale0.250 po
- Type de conceptionCRWA5
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre Wave
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression50 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311003551
- Manchons d’usure compatibles99050
- Anneaux en V compatibles400125;400130;400134
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d'huile, lèvre SKF WAVE, pression
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiquePompes, boîtes d’engrenages
- Poids0.03 lb