Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre minimal du pas1.7200 po
- Diamètre maximal du pas4.6500 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.70:1
- Longueur totale3.5000 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.5000 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Série5010
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144270962
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids4.06 lb