Aperçu
Description du fabricant
5010-3/4-PULLEY
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre minimal du pas1.72 po
- Diamètre maximal du pas4.65 po
- Diamètre extérieur5 po
- Capacité de couple36 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Déplacement total2.2 po
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.7:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre du moyeu à ressort2-1/2 po
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144270948
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids4.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité