Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre minimal du pas2.69 po
- Diamètre maximal du pas5.65 po
- Diamètre extérieur6 po
- Capacité de couple36 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Déplacement total2.2 po
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.1:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale4.13 po
- Diamètre du moyeu à ressort3.13 po
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144278357
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids6.25 lb