11902 3/4

Lovejoy
11902 3/4

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 8.2500 po, diamètre extérieur de 5.3800 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00835800
N° MFR11902 3/4
Prix2,421.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
11902 3/4

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 8.2500 po, diamètre extérieur de 5.3800 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00835800
N° MFR11902 3/4
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
Prix2,421.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11902-3/4-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    1922V
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.7000 po
  • Diamètre maximal du pas
    8.0300 po
  • Diamètre extérieur
    8.2500 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    3:01
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    3.0000 po
  • Série
    Hexadrive
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144208026
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    12.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif