Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2926V
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre minimal du pas2.7 po
- Diamètre maximal du pas8.03 po
- Diamètre extérieur8-1/4 po
- Capacité de couple108 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée3:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale5.38 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/2 po
- Diamètre du moyeu à ressort3 po
- SérieHexadrive
- CUP_NON685144208286
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids12.10 lb