Aperçu
Description du fabricant
6030-5/8-PULLEY
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre minimal du pas2.6900 po
- Diamètre maximal du pas5.6500 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée2.10:1
- Longueur totale4.1300 po
- Diamètre du moyeu à ressort3.1300 po
- SérieÉconoline
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144278425
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids6.88 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité