12905 1 3/8

Lovejoy
12905 1 3/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 1.3750 po, diamètre extérieur de 10.0000 po, diamètre extérieur de 6.44 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00835978
N° MFR12905 1 3/8
Prix4,348.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
12905 1 3/8

Poulie à vitesse variable à ressort - série Hexadrive, diamètre de 1.3750 po, diamètre extérieur de 10.0000 po, diamètre extérieur de 6.44 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI00835978
N° MFR12905 1 3/8
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
Prix4,348.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12905-1-3/8-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    2926V
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre minimal du pas
    3.28 po
  • Diamètre maximal du pas
    9.7 po
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    8.7:1
  • Matériau de la bride
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    6.44 po
  • Longueur jusqu’au centre de la rainure
    1.88 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    6.63 po
  • Série
    Hexadrive
  • CUP_NON
    685144373502
  • Type de montage
    Pilote central fixe
  • Poids
    25.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif