Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie2926V
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre minimal du pas3.28 po
- Diamètre maximal du pas9.7 po
- Diamètre extérieur10 po
- Capacité de couple270 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée3:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale6.44 po
- Longueur jusqu’à l’alésage6.44 po
- Diamètre du moyeu à ressort6.62 po
- Largeur de la face3.56 po
- SérieHexadrive
- CUP_NON685144373366
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids25.12 lb