7020 3/4

Lovejoy
7020 3/4

Poulie à vitesse variable à ressort - Série Econoline, 0.7500 po de diamètre, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.1300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00836108
N° MFR7020 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
7020 3/4

Poulie à vitesse variable à ressort - Série Econoline, 0.7500 po de diamètre, 7.0000 po de diamètre extérieur, 4.1300 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00836108
N° MFR7020 3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7020-3/4-PULLEY

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre minimal du pas
    3.6900 po
  • Diamètre maximal du pas
    6.6500 po
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Nombre de brides mobiles
    1
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    1.80:1
  • Longueur totale
    4.1300 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    3.1300 po
  • Série
    Éconoline
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144278548
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Poids
    8.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif