5131
Single Lip Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 1.249 in OD, 0.188 in Overall Width, CRWH3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00836123
N° MFR5131
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 1.249 in OD, 0.188 in Overall Width, CRWH3 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00836123
N° MFR5131
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5131 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.500 po
  • Diamètre extérieur
    1.249 po
  • Largeur totale
    0.188 po
  • Type de conception
    CRWH3
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier inoxydable
  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    085311003575
  • Manchons d’usure compatibles
    99050
  • Anneaux en V compatibles
    400125;400130;400134
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif