Motion
01EBCF200EX

Cooper
01EBCF200EX

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.0000 po , collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI00836189
N° MFR01EBCF200EX
Prix3,941.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01EBCF200EX

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.0000 po , collier de serrage, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, service moyen
N° D’ARTICLE MI00836189
N° MFR01EBCF200EX
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
Prix3,941.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
01EBCF200EXAT FLG BRG
  • Les roulements Cooper de la série 01 conviennent à la plupart des applications de service moyen
  • Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
  • L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service moyen
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de la longueur totale
    8.5000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Profondeur globale
    4-3/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    01E
  • CUP_NON
    7316577569912
  • Poids
    20.44 lb
  • Rpm max.
    4630 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif