Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre minimal du pas3.6900 po
- Diamètre maximal du pas6.6500 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Rapport maximal de vitesse entraînée1.80:1
- Longueur totale4.1300 po
- Diamètre du moyeu à ressort3.1300 po
- SérieÉconoline
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144278616
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids7.75 lb