Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre minimal du pas3.69 po
- Diamètre maximal du pas6.65 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Capacité de couple108 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Nombre de brides mobiles1
- Déplacement total2.2 po
- Rapport maximal de vitesse entraînée1.8:1
- Matériau de la brideFonte
- Longueur totale4.13 po
- Diamètre du moyeu à ressort3.13 po
- SérieÉconoline
- CUP_NON685144278623
- Type de montageTournevis central réglable
- Poids7.63 lb